Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές DIN 371/376

Κολαούζο μηχανής, HSCo πράσινο, τύπος C
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ8

Αρ. είδους 065508
EAN 4011231542760

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές DIN 371/376

Αρ. είδους 065508
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
Το οικονομικό κολαούζο μηχανής, για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².
  • Γεωμετρία εργαλείου προσαρμοσμένη με ακρίβεια για τον ανοξείδωτο χάλυβα με αυξημένη γωνία διάκενου

  • Έξτρα ομογενοποιημένο στρογγύλεμα κόψης για υψηλή αξιοπιστία επεξεργασίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με αντίστοιχα κολαούζα μηχανής
Ανακοίνωση
  • Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.

  • Για τις αντιστοιχίες κολαούζων μηχανής/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Ανοξείδωτος χάλυβας

Τύπος οπής

Τυφλή οπή ≤ 2.5xD

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M8

Βήμα

1,25 mm

Μήκος

90 mm

Διάμετρος στελέχους

8,0 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

6,2 mm

DIN

371

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

C

Διάμετρος οπής καροτιέρας

6,8 mm

Γωνία περιστροφής

40° (δεξιά)

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2 (6H)

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1000 N/mm²

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες