Κολαούζο μηχανής HSCo με μπλε δακτύλιο για τυφλές οπές, DIN 371/376
Κολαούζο μηχανής, HSCo, μπλε, σχ. C
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ8
ZEBRA



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γεωμετρία εργαλείου κοπής προσαρμοσμένη με ακρίβεια για τα χαλύβδινα υλικά
- Βελτιστοποιημένη μικρο-γεωμετρία και σπείρωμα με διαγώνιο βήμα για υψηλή αξιοπιστία επεξεργασίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με αντίστοιχα τρυπάνια για μηχανόβιδες
- Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Τύπος οπής | Τυφλή οπή ≤ 2.5xD |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M8 |
Βήμα | 1,25 mm |
Μήκος | 90 mm |
Διάμετρος άξονα | 8 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Μορφή | C |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 6,8 mm |
Γωνία περιστροφής | 40° (δεξιά) |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2 (6H) |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 850 N/mm² |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες |