Τρυπάνι για μηχανόβιδες Πράσινος δακτύλιος HSCo, διαμπερής οπή DIN 371/376
Κολαούζο μηχ., HSCo πράσ., τύπ. B
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ14
ZEBRA



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γεωμετρία εργαλείου προσαρμοσμένη με ακρίβεια για τον ανοξείδωτο χάλυβα με αυξημένη γωνία διάκενου
- Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για τις αντιστοιχίες κολαούζων μηχανής/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, ολόκληρο το άκρο της σπείρας του εργαλείου πρέπει να αφαιρεθεί από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Τύπος οπής | Οπή κοχλία ≤ 3xD |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M14 |
Βήμα | 2 mm |
Μήκος | 110 mm |
Διάμετρος άξονα | 11 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 9 mm |
DIN | 376 |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Μορφή | B |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 12 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2 (6H) |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1000 N/mm² |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι |