Κολαούζο μηχανής HSCo για διαμπερείς οπές σε παξιμάδια DIN 357
Κολαούζο μηχανής, HSCo, μπλε, DIN 357 σχ. B
(ΕΠ) ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ.ΜΠΛΕ DIN357 Μ8
Αρ. είδους 0653948
EAN 4011231541879
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Πολύ μακρύ αρχικό σπειροτομημένο τμήμα (περίπου 2/3 του μήκους του σπειρώματος) και έως 4 φορές περισσότερα δόντια σε σύγκριση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για μηχανική επεξεργασία παξιμαδιών
Η αυλάκωση και η γεωμετρία του σπειρώματος έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη μηχανική επεξεργασία παξιμαδιών.
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
Φύλλα δεδομένων(X)
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, ολόκληρο το άκρο του εργαλείου πρέπει να αφαιρεθεί από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Τύπος οπής | Οπή κοχλία ≤ 1xD |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M8 |
Βήμα | 1,25 mm |
Μήκος | 125 mm |
Διάμετρος στελέχους | 6,0 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 4,9 mm |
DIN | 357 |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 6,8 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2 (6H) |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 800 N/mm² |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Κράματα αλουμινίου, Αλουμίνιο, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για M3-M5 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Χάλυβες εργαλείων | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Ταχυχάλυβες | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Λίστα επεξηγήσεων |
| vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
| f = τροφοδότηση [mm/r] |
| n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
| Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
| Τιμές κοπής | ||||||
| Για M12 | ||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | M12 | ||||
| vc | n | f | ||||
| από | έως | από | έως | |||
| Χάλυβες | ||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Χάλυβες εργαλείων | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Ταχυχάλυβες | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για M6-M10 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Χάλυβες εργαλείων | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Ταχυχάλυβες | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |