Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 345, τύπος RN

Ελικοειδές τρυπάνι HSCo DIN 345, τύπος RN
ΤΡΥΠΑΝΙ HSCO DIN 345 MORSO D19.00MM

Αρ. είδους 0626301900

EAN 4052712046872

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 345, τύπος RN

Αρ. είδους 0626301900
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
Το ισχυρό τρυπάνι από ανοξείδωτο χάλυβα με κώνο τύπου Morse για πρέσες διάτρησης είναι κατάλληλο για την μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Είναι επίσης κατάλληλο για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.

Σημειακή διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες


Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού



Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού


Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 345 / 5xD

Διάμετρος (Ø)

19,0 mm

Κατάλληλο για εργαλείου κώνου τύπου Morse

MK 2

Μήκος (l1)

233 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

135 mm

Στυλ στελέχους

Κώνος τύπου Morse

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Υλικό κοπής

HSCo

Γωνία του άκρου

135 Degree

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

3 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Χάλυβες ελατηρίων, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Τιμές κοπής
Για διαμ. 10,0-16,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 10,0 από διάμ. 12,0 από διάμ. 16,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 955 1273 0,220 796 1061 0,250 597 796 0,280
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 955 1273 0,220 796 1061 0,250 597 796 0,280
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 955 1273 0,220 796 1061 0,250 597 796 0,280
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 891 1114 0,220 743 928 0,250 557 696 0,280
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 891 1114 0,220 743 928 0,250 557 696 0,280
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 382 573 0,200 318 477 0,220 239 358 0,240
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 30 35 955 1114 0,200 796 928 0,220 597 696 0,250
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 26 30 828 955 0,200 690 796 0,220 517 597 0,250
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 14 318 446 0,120 265 371 0,140 199 279 0,160
Τιτάνιο ≤ 850 N/mm² 6 10 191 318 0,100 159 265 0,100 119 199 0,120
Σκληρά υλικά
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 330 HB 12 18 382 573 0,100 318 477 0,100 239 358 0,120
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 637 955 0,200 531 796 0,240 398 597 0,260
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 32,0-40,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 32,0 από διάμ. 36,0 από διάμ. 40,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 298 398 0,360 265 354 0,380 239 318 0,400
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 298 398 0,360 265 354 0,380 239 318 0,400
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 298 398 0,360 265 354 0,380 239 318 0,400
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 279 348 0,360 248 309 0,380 223 279 0,400
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 279 348 0,360 248 309 0,380 223 279 0,400
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 119 179 0,320 106 159 0,340 95 143 0,360
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 30 35 298 348 0,420 265 309 0,460 239 279 0,500
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 26 30 259 298 0,420 230 265 0,460 207 239 0,500
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 14 99 139 0,280 88 124 0,300 80 111 0,320
Τιτάνιο ≤ 850 N/mm² 6 10 60 99 0,200 53 88 0,220 48 80 0,240
Σκληρά υλικά
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 330 HB 12 18 119 179 0,200 106 159 0,220 95 143 0,240
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 199 298 0,360 177 265 0,380 159 239 0,400
Για διαμ. 20,0-28,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 20,0 από διάμ. 24,0 από διάμ. 28,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 477 637 0,300 398 531 0,320 341 455 0,340
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 477 637 0,300 398 531 0,320 341 455 0,340
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 477 637 0,300 398 531 0,320 341 455 0,340
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 446 557 0,300 371 464 0,320 318 398 0,340
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 446 557 0,300 371 464 0,320 318 398 0,340
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 191 286 0,260 159 239 0,280 136 205 0,300
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 30 35 477 557 0,300 398 464 0,360 341 398 0,400
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 26 30 414 477 0,300 345 398 0,360 296 341 0,400
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 14 159 223 0,200 133 186 0,240 114 159 0,260
Τιτάνιο ≤ 850 N/mm² 6 10 95 159 0,150 80 133 0,180 68 114 0,200
Σκληρά υλικά
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 330 HB 12 18 191 286 0,150 159 239 0,180 136 205 0,200
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 318 477 0,280 265 398 0,320 227 341 0,340
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ&ΔΙΑΤ PERFECT 5L

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
x 1 Ποσότητα
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5L

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες