Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

Τρυπάνι HSCo DIN 338, τύπος RN OXID
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ3,5ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 0626000350

EAN 4053479244389

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

Αρ. είδους 0626000350
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
Το τρυπάνι ακριβείας και υψηλής απόδοσης για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.

Γρήγορη διάτρηση με βέλτιστη απομάκρυνση ρινισμάτων


Μεγάλες περιοχές απομάκρυνσης ρινισμάτων και μικρός πυρήνας



Ιδανικό προϊόν για οπές καροτιέρας


Πολύ ακριβής γεωμετρία μύτης για ακριβείς οπές διάτρησης



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση
  • Η διάμετρος του στελέχους του τρυπανιού 13,0 mm έχει μειωθεί σε 12,7 mm.

  • Συνιστάται επίσης για χρήση σε συμβατικό χάλυβα, σε περιπτώσεις όπου αποτελεί προτεραιότητα η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια HSS χωρίς επικάλυψη.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 338 / 5xD

Διάμετρος (Ø)

3,5 mm

Μήκος (l1)

70 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

39 mm

Διάμετρος στελέχους

3,5 mm

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Επιφάνεια

Φινίρισμα οξειδίου

Υλικό κοπής

HSCo

Γωνία του άκρου

130 Degree

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

3 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Χάλυβες ελατηρίων, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Τιμές κοπής
Για διαμ. 1,0-2,5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 1,0 από διάμ. 2,0 από διάμ. 2,5
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Τιτάνιο ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Σκληρά υλικά
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 12,5-20,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 12,5 από διάμ. 16,0 από διάμ. 20,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
Τιτάνιο ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
Σκληρά υλικά
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Για διαμ. 6,3-10,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 6,3 από διάμ. 8,0 από διάμ. 10,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Τιτάνιο ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Σκληρά υλικά
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Για διαμ. 3,15-5,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 3,15 από διάμ. 4,0 από διάμ. 5,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Τιτάνιο ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Σκληρά υλικά
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ&ΔΙΑΤ PERFECT 5L

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
x 1 Ποσότητα
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5L

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
x 1 Ποσότητα
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT 2X5,0AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών