Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN MAGMA
Τρυπάνι HSCo DIN 338, τύπος RN MAGMA
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 MAGMA Φ8,0MM ZEBRA






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Έως 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια χωρίς επικάλυψη, έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια με συμβατικές επικαλύψεις (αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C) και έως 50% υψηλότερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα τρυπάνια χωρίς επικάλυψη
Ειδική πολυστρωματική επικάλυψη Magma
Σημειακή διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες
Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Ανοξείδωτος χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 338 / 5xD |
Διάμετρος (Ø) | 8,0 mm |
Μήκος (l1) | 117 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 75 mm |
Διάμετρος στελέχους | 8,0 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Επιφάνεια | Επικάλυψη πολλών στρωμάτων μάγματος |
Υλικό κοπής | HSCo |
Γωνία του άκρου | 130 Degree |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 3 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1400 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Χάλυβες ελατηρίων, Χυτά κράματα αλουμινίου (>10% πυρίτιο), Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
Τιμές κοπής |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!