Κωνική φρέζα HSCo 90° με σταυρωτή οπή
Κωνική φρέζα, διαγώνια οπή
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΡΕΖΑ Φ2-5MM
Αρ. είδους 069402102
EAN 4011231603539
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το κωνικό σχήμα και η ομαλή λειτουργία επιτυγχάνουν κοπή με ελάχιστα γρέζια
- Η ροή των ρινισμάτων μέσα από την οπή εξασφαλίζει ότι τα ρινίσματα δεν μπλοκάρουν μέσα στο τεμάχιο εργασίας
- Ίσιο στέλεχος
- Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Δεν συνιστάται για πλήρες φρεζάρισμα! Αυξημένη διάρκεια ζωής και απόδοση κοπής με τη χρήση λαδιού διάτρησης και κοπής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτος χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά και χυτοσίδηρος
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος υποδοχής | 2-5 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 10 mm |
Μήκος | 45 mm |
Διάμετρος στελέχους | 6 mm |
Υλικό | Ταχυχάλυβας με 5% περιεχόμενο κοβαλτίου |
Γωνία φρεζαρίσματος | 90 Degree |
| Τιμές ταχύτητας | |||||
| Υλικό | Μη σιδηρούχα μέταλλα | Μαλακές λαμαρίνες, όπως St 4 - St 37 | Πλαστικά, ντουροπλαστικά, θερμοπλαστικά | Χυτοσίδηρος έως 250/Nmm² | Κράματα αλουμινίου |
| Ταχύτητα κοπής = m/min | 20 | 15 | 15-20 | 10 | 25 |
| Διάμ. σε mm | n = rpm | n = rpm | n = rpm | n = rpm | n = rpm |
| 2-5 | 900-1200 | 600-900 | 900-1200 | 500-700 | 1200-1600 |
| 5-10 | 500-700 | 300-500 | 500-700 | 300-400 | 700-900 |
| 10-15 | 300-500 | 250-300 | 300-500 | 200-300 | 500-700 |
| 15-20 | 200-300 | 150-250 | 200-300 | 100-200 | 300-500 |
| 20-25 | 150-200 | 100-150 | 150-200 | 100-150 | 200-300 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!