Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρέζα σημειακής συγκόλλησης για πνευματικά εργαλεία από HSCO

Φρέζα σημειακών συγκολ. από HSCo για δράπ. Vario
ΤΡΥΠ.ΞΕΠΟΝΤ.HSCO ΓΙΑ ΕΡΓ.ΑΕΡΟΣ Φ6ΜΜ

Αρ. είδους 071060
EAN 4011231702997

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρέζα σημειακής συγκόλλησης για πνευματικά εργαλεία από HSCO

Αρ. είδους 071060
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
Ο οικονομικός τυπικός κόφτης για τη χαλάρωση σημειακών συγκολλήσεων με πνευματικά μηχανήματα σε συμβατικά αμαξώματα αντοχής έως 850 N/mm2 σε κάθε τύπο οχήματος

Εξαιρετικά σταθερή γεωμετρία αιχμής για δύσκολες συνθήκες φρεζαρίσματος



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία αιχμής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων



Εξαιρετικό κεντράρισμα της φρέζας στη σημειακή συγκόλληση και φρεζάρισμα ακριβείας


Αιχμή κεντραρίσματος 115°



Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια


Γωνία αιχμής διάτρησης 180° στις γωνίες φρεζαρίσματος



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για διάτρηση τεμαχίων εργασίας με λεπτά τοιχώματα από χαλύβδινα φύλλα <= 850 N/mm2, φύλλα ορείχαλκου, φύλλα αλουμινίου, φύλλα ψευδαργύρου, φύλλα χαλκού και πλαστικά πάνελ

  • Ο κόφτης σημειακών συγκολλήσεων (ξεπονταριστής) μήκους 44 mm με ομοιόμορφο στέλεχος 8 mm και ειδική επιφάνεια σύσφιγξης αναπτύχθηκε για χρήση σε όλες τις συμβατικές πνευματικές μηχανές (π.χ. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision κ.λπ.). Απαιτείται ξεχωριστός κόφτης σημειακής συγκόλλησης (ξεπονταριστής) (αρ. είδους WÜRTH 0710 141 080) μόνο για τις μονάδες TH-902 Spotle και το προγενέστερο μοντέλο T-575.
Οδηγίες
  • Εξασφαλίστε ότι διατηρείται σταθερή ταχύτητα περιστροφής περίπου 850 σ.α.λ.

  • Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ψυκτικά υγρά και λιπαντικά

Ποιότητα

Würth-Standard

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Απλός

Αριθμός δοντιών

2 Stck(pcs)

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

850 N/mm²

Διάμετρος

6 mm

Μήκος

44 mm

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες