Τρυπάνι HSCO DIN 338 SMART STEP
Τρυπάνι HSCo DIN 338 SMART STEP
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ9,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEP
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τρυπάνι με νέο σχέδιο με κλιμακωτή γεωμετρία (από διάμ. 2,5 mm)
Σημαντικά γρηγορότερο από τα συμβατικά τρυπάνια
Σημαντικά λιγότερος κόπος σε σύγκριση με τη διάνοιξη οπών με συμβατικό πολύ μακρύ τρυπάνι
Ακριβείς κυκλικές οπές χωρίς κεντρική διάτρηση
Εξαιρετικά άνετη διάτρηση
- Δεν χρειάζεται προ-διάτρηση, σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να χάνεται το κεντράρισμα
- Δυνατότητα διάτρησης με κλίση
- Απλή επαναδιάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Τέλειο για διάτρηση για περτσίνια
- Ιδανικό για διάνοιξη οπών σε στρογγυλά υλικά ή σωλήνες με υψηλές απαιτήσεις κεντραρίσματος, ακρίβειας και διάρκειας ζωής, π.χ. στην κατασκευή κιγκλιδωμάτων
Το πρώτο τρυπάνι που παρέχει τη δυνατότητα επακριβούς χειροκίνητης διάνοιξης οπών με διάμετρο έως 20 mm χωρίς προδιάτρηση
- Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κλιμακωτού τρυπανιού
- Η διάμετρος του στελέχους έχει μειωθεί στα 12,7 mm από την ονομαστική διάμετρο οπών > 13,0 mm για χρήση σε όλα τα συνηθισμένα τσοκ δραπάνων 3 σιαγόνων
Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμετρο 4 mm)
- Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μεταφορά της δύναμης
- Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά
- Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου
Οικολογική συσκευασία προϊόντος κατασκευασμένη από 100 % PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα), 100 % ανακυκλώσιμη και με πιστοποίηση Bronze σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle®
Για τυφλές οπές, λάβετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)!
Φύλλα δεδομένων(X)
- Τέλειο για διάνοιξη οπών σε στρογγυλούς σωλήνες (π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων), για διάνοιξη οπών σε μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, για οπές περτσινιών, για διάνοιξη οπών σε λαμαρίνες και σε προφίλ με λεπτά τοιχώματα
- Ιδανικό προϊόν για υψηλή ακρίβεια, άνετο και γρήγορο τρύπημα σε συμπαγή υλικά
- Ιδανικό προϊόν για οπές μεγάλης διαμέτρου
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 338 / 5xD |
Διάμετρος (Ø) | 9 mm |
Μήκος (l1) | 125 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 81 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (l3) | 8 mm |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |
Επιφάνεια | Φινίρισμα οξειδίου |
Υλικό κοπής | HSCo |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1200 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!