Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι HSCO DIN 338 SMART STEP

Τρυπάνι HSCo DIN 338 SMART STEP
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 SMARTSTEP Φ10,0 ZEBRA
ZEBRA SMART STEP

Αρ. είδους 0626941000
EAN 4062856816156

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το πολυχρηστικό τρυπάνι με μοναδική τεχνολογία SMART STEP (από διάμετρο 2,5 mm) για χειροκίνητη διάνοιξη κυκλικών οπών υψηλής ακρίβειας σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1200 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, μη σιδηρούχα μέταλλα, σκληρό ξύλο και μαλακό ξύλο.

Τρυπάνι νέας σχεδίασης με κλιμακωτή γεωμετρία (από διάμ. 2,5 mm)



Σημαντικά ταχύτερο από τα συμβατικά τρυπάνια



Σημαντικά λιγότερη απαιτούμενη προσπάθεια κατά τη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια



Ακριβείς κυκλικές οπές χωρίς κεντρική διάτρηση



Εξαιρετικά άνετη διάτρηση


  • Εξαλείφει την ανάγκη προ-διάτρησης, σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο

  • Δυνατότητα διάτρησης υπό γωνία

  • Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής

  • Τέλειο για διάτρηση για περτσίνια

  • Ιδανικό προϊόν για διάνοιξη οπών σε στρογγυλά υλικά ή σωλήνες με αυστηρές απαιτήσεις κεντραρίσματος, ακρίβειας και διάρκειας ζωής, π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων


Το πρώτο τρυπάνι που παρέχει τη δυνατότητα διατρήσεων ακριβείας με διαμ. έως 20 mm χωρίς προδιάτρηση με χειροκίνητα εργαλεία


  • Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κλιμακωτού τρυπανιού

  • Η διάμετρος του στελέχους έχει μειωθεί στα 12,7 mm από τα τρυπάνια διαμέτρου > 13,0 mm για χρήση σε όλα τα συνηθισμένα τσοκ δραπάνων 3 σιαγόνων


Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm)


  • Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά

  • Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου


Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση

Για τυφλές οπές, λάβετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Τέλειο για διάνοιξη οπών σε στρογγυλούς σωλήνες (π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων), για διάνοιξη οπών σε μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, για οπές περτσινιών, για διάνοιξη οπών σε λαμαρίνες και σε προφίλ με λεπτά τοιχώματα

  • Ιδανικό προϊόν για υψηλή ακρίβεια, άνετο και γρήγορο τρύπημα σε συμπαγή υλικά

  • Ιδανικό προϊόν για οπές μεγάλης διαμέτρου

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Ξύλο, Σκληρό ξύλο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 338 / 5xD

Διάμετρος (Ø)

10.0 mm

Μήκος (l1)

133 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

87 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (l3)

9.0 mm

Shank diameter

10.0 mm

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Surface

Φινίρισμα οξειδίου

Υλικό κοπής

HSCo

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Χάλυβες ελατηρίων, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Υπόμνημα
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 12,5-20,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 12,5 από διάμ. 16,0 από διάμ. 20,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Ταχυχάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Ανοξείδωτοι χάλυβες  1.200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Τιτάνιο  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Πλαστικά, duroplastic 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Πλαστικά, θερμοπλαστικό 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Μαλακό ξύλο 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Σκληρό ξύλο 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Παράμετροι κοπής για το τρυπάνι HSCo DIN 338 SMART STEP
Για διαμ. 1,0-2,5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 1,0 από διάμ. 2,0 από διάμ. 2,5
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Ταχυχάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Ανοξείδωτοι χάλυβες  1.200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Τιτάνιο  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Πλαστικά, duroplastic 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Πλαστικά, θερμοπλαστικό 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Μαλακό ξύλο 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Σκληρό ξύλο 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Για διαμ. 6,3-10,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 6,3 από διάμ. 8,0 από διάμ. 10,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Ταχυχάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Ανοξείδωτοι χάλυβες  1.200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Τιτάνιο  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Πλαστικά, duroplastic 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Πλαστικά, θερμοπλαστικό 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Μαλακό ξύλο 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Σκληρό ξύλο 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
Για διαμ. 3,15-5,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 3,15 από διάμ. 4,0 από διάμ. 5,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Ταχυχάλυβες ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Ανοξείδωτοι χάλυβες  1.200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Τιτάνιο  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Αλουμίνιο ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Πλαστικά, duroplastic 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Πλαστικά, θερμοπλαστικό 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Μαλακό ξύλο 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Σκληρό ξύλο 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

MASTER M-CUBE
Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες