Ελικοειδές τρυπάνι HSCO DIN 338 ΤΥΠΟΥ RN
Τρυπάνι HSCo DIN 338, τύπος RN ορείχαλκος Red Line
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 Φ9,5MM




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορο τρύπημα
- Η αραχνοειδής λέπτυνση εξασφαλίζει λιγότερη τριβή κατά τη διάτρηση, οπότε απαιτείται λιγότερη δύναμη προώθησης
- Αυτό το ισχυρό εργαλείο σημειακής λείανσης έχει μικρό μήκος και εξασφαλίζει γρήγορο τρύπημα με επαναφορτιζόμενα και ενσύρματα δράπανα σε εργοτάξια και γραμμές παραγωγής
- Εξαιρετικά αποτελεσματική απομάκρυνση των ρινισμάτων
Αυτοκεντραριζόμενο
Το εγκάρσιο τρόχισμα εξασφαλίζει εξαιρετικό κεντράρισμα ακόμη και σε θολωτές επιφάνειες και εξαλείφει την ανάγκη για κεντρική πονταρισιά ή πιλοτική διάτρηση
Καλή απόδοση κοπής
Το υλικό κοπής HSCo (M35) περιέχει 5% κοβάλτιο και παρέχει υψηλότερη αντοχή στη θερμότητα και μεγαλύτερη σκληρότητα, ώστε να ανταποκρίνεται σε εργασίες υψηλών απαιτήσεων
Μετατροπή της διαμέτρου του στελέχους του τρυπανιού από 13,0 mm σε 12,7 mm.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χάλυβας και ανοξείδωτος χάλυβας