Ελικοειδές τρυπάνι HSCO DIN 338 ΤΥΠΟΥ RN
Τρυπάνι HSCo DIN 338, τύπος RN ορείχαλκος Red Line
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 Φ9,0MM
Αρ. είδους 0617400900
EAN 4056807635842
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορο τρύπημα
- Η αραχνοειδής λέπτυνση εξασφαλίζει λιγότερη τριβή κατά τη διάτρηση, οπότε απαιτείται λιγότερη δύναμη προώθησης
- Αυτό το ισχυρό εργαλείο σημειακής λείανσης έχει μικρό μήκος και εξασφαλίζει γρήγορο τρύπημα με επαναφορτιζόμενα και ενσύρματα δράπανα σε εργοτάξια και γραμμές παραγωγής
- Εξαιρετικά αποτελεσματική απομάκρυνση των ρινισμάτων
Αυτοκεντραριζόμενο
Το εγκάρσιο τρόχισμα εξασφαλίζει εξαιρετικό κεντράρισμα ακόμη και σε θολωτές επιφάνειες και εξαλείφει την ανάγκη για κεντρική πονταρισιά ή πιλοτική διάτρηση
Καλή απόδοση κοπής
Το υλικό κοπής HSCo (M35) περιέχει 5% κοβάλτιο και παρέχει υψηλότερη αντοχή στη θερμότητα και μεγαλύτερη σκληρότητα, ώστε να ανταποκρίνεται σε εργασίες υψηλών απαιτήσεων
Μετατροπή της διαμέτρου του στελέχους του τρυπανιού από 13,0 mm σε 12,7 mm.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χάλυβας και ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό προς επεξεργασία | Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 338 / 5xD |
Διάμετρος (Ø) | 9,0 mm |
Μήκος (l1) | 125 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 81 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Υλικό κοπής | HSCo |
Γωνία του άκρου | 130 Degree |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 2 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |