Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι HSCO DIN 338, τύπος RN

Τρυπάνι HSCo DIN 338, τύπος RN
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 Φ5,0MM ZEBRA

Αρ. είδους 062650

EAN 4011231524537

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνι HSCO DIN 338, τύπος RN

Αρ. είδους 062650
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
Το τρυπάνι για διάνοιξη οπών σε ανοξείδωτο χάλυβα και θερμοανθεκτικούς χάλυβες. Κατάλληλο επίσης για πολύ γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1200 N/mm² και σε χυτοσίδηρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά


  • Γωνία μύτης 130°

  • Σημείο διαχωρισμού σχήματος C

  • Για διατρήσεις βάθους περίπου όσο 5 φορές η διάμετρός του

  • Κοβάλτιο 5 %


Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση

Η διάμετρος του στελέχους του τρυπανιού 13,0 mm έχει μειωθεί σε 12,7 mm.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Ασύρματα κατσαβίδια, Τρυπάνι, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτος χάλυβας

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 338 / 5xD

Διάμετρος (Ø)

5,00 mm

Μήκος (l1)

86 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

52 mm

Διάμετρος στελέχους

5 mm

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Επιφάνεια

Απλός

Υλικό κοπής

HSCo

Γωνία του άκρου

130 Degree

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

3 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες