Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελικοειδές τρυπάνι HSCO DIN 338 ΤΥΠΟΥ RN

Τρυπάνι HSCo DIN 338, τύπος RN ορείχαλκος Red Line
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 Φ12,0MM

Αρ. είδους 0617401200
EAN 4056807636184

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελικοειδές τρυπάνι HSCO DIN 338 ΤΥΠΟΥ RN

Αρ. είδους 0617401200
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
Το οικονομικό, στιβαρό τρυπάνι για γρήγορη εργασία σε ανοξείδωτους και θερμοανθεκτικούς χάλυβες σε διάφορες γενικές εφαρμογές με χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.

Γρήγορο τρύπημα


  • Η αραχνοειδής λέπτυνση εξασφαλίζει λιγότερη τριβή κατά τη διάτρηση, οπότε απαιτείται λιγότερη δύναμη προώθησης

  • Αυτό το ισχυρό εργαλείο σημειακής λείανσης έχει μικρό μήκος και εξασφαλίζει γρήγορο τρύπημα με επαναφορτιζόμενα και ενσύρματα δράπανα σε εργοτάξια και γραμμές παραγωγής

  • Εξαιρετικά αποτελεσματική απομάκρυνση των ρινισμάτων


Αυτοκεντραριζόμενο


Το εγκάρσιο τρόχισμα εξασφαλίζει εξαιρετικό κεντράρισμα ακόμη και σε θολωτές επιφάνειες και εξαλείφει την ανάγκη για κεντρική πονταρισιά ή πιλοτική διάτρηση



Καλή απόδοση κοπής


Το υλικό κοπής HSCo (M35) περιέχει 5% κοβάλτιο και παρέχει υψηλότερη αντοχή στη θερμότητα και μεγαλύτερη σκληρότητα, ώστε να ανταποκρίνεται σε εργασίες υψηλών απαιτήσεων

Ανακοίνωση

Μετατροπή της διαμέτρου του στελέχους του τρυπανιού από 13,0 mm σε 12,7 mm.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Χάλυβας και ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό προς επεξεργασία

Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 338 / 5xD

Διάμετρος (Ø)

12,0 mm

Μήκος (l1)

151 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

101 mm

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Υλικό κοπής

HSCo

Γωνία του άκρου

130 Degree

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

2 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες