Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία γρήγορης επισκευής HR

Ταινία στεγανοποίησης, ταινία άμεσης επισκευής HR
ΤΑΙΝ.ΣΙΛ.ΑΥΤΟΒΟΥΛΚ.KOKK. 25,4MMX3,65M

Αρ. είδους 0985077231

EAN 4052712489006

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία γρήγορης επισκευής HR

Αρ. είδους 0985077231
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
Εξαιρετικά ανθεκτική, αυτοκόλλητη ταινία σιλικόνης για άμεση επισκευή και στεγανοποίηση σωληνώσεων και εύκαμπτων σωλήνων κατάλληλων για πίεση έως 8 bar (με διάμ. 1 ίντσας), καθώς και για κάλυψη λαβών εργαλείων.
  • Προϊόν ανθεκτικό σε διάφορα μέσα

  • Αεροστεγής και αδιάβροχη προστασία μέσα σε δευτερόλεπτα

  • Μεγάλη ευελιξία χρήσης

  • Πολύ απλή και γρήγορη εφαρμογή, ιδανικό προϊόν και για αντιμετώπιση βλαβών και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε υγρές ή λιπαρές επιφάνειες και κάτω από το νερό

  • Δεν αφήνει κατάλοιπα κατά την αφαίρεση

  • Μόνιμη ελαστικότητα
Ανακοίνωση

Η ταινία δεν είναι αυτοκόλλητη. Προορίζεται μόνο για προσωρινές επισκευές. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Δεν συνιστάται η αλλαγή της θέσης μετά από τη στεγανοποίηση.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Επισκευάζει και στεγανοποιεί αγωγούς και εύκαμπτους σωλήνες για πίεση έως 8 bar (με διάμ. 1 ίντσας)

  • Για στεγανοποίηση/επισκευή π.χ. σωλήνων θέρμανσης, σωλήνων ψύξης, εξαρτημάτων σύνδεσης, σωλήνων νερού

  • Για στεγανοποίηση/επισκευή π.χ. σωλήνων καλοριφέρ, σωληνώσεων λαδιού, λάστιχων ποτίσματος κήπου, εξοπλισμού πεπιεσμένου αέρα

  • Για στεγανοποίηση/επισκευή, π.χ. σωληνώσεων κατασκευαστικών μηχανημάτων

  • Καλύπτει τις λαβές των εργαλείων

  • Προϊόν κατάλληλο επίσης για εφαρμογές στους κλάδους των σκαφών αναψυχής, του εξοπλισμού κατασκηνώσεων κ.λπ.
Οδηγίες

Η ταινία αυτο-στεγανοποιείται καθώς τεντώνεται και τυλίγεται γύρω από το αντικείμενο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Υλικό υποστήριξης

Σιλικόνη

Χρώμα

Κόκκινο

Πλάτος

25 mm

Μήκος

3,65 m

Συνολικό πάχος

0,5 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-50 to 260 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-60 to 260 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Αντοχή στην υγρασία

Ναι

Διηλεκτρική αντοχή

15000 V/mm

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15°C έως 25°C

Αντίσταση σε

Καιρός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες