Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή σχισμή, ανοικτό
Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή εγκοπή, ανοικτό άκρο
ΚΛΙΠ HONDA-SUZUKI-TOYOTA-ΜΑΥΡΟ-Τ20
Αρ. είδους 0501132024
EAN 4061975564399
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.
- Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.
- Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 20 mm |
Ύψος κοπής (B) | 7 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 10 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Fiat, Suzuki, Toyota, Honda |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 71741883 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2 | 9046707164 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 3 | 0940907332 |