Περτσίνι έμπηξης με πώμα, στρογγυλεμένο σχήμα
περτσίνι έμπηξης με στρογγυλό άκρο
ΚΛΙΠ HONDA-SUZUKI-TOYOTA ΜΑΥΡΟ Ν.03
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό για συνδετικά στοιχεία υψηλών απαιτήσεων για λαμαρίνες, όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και αξιοπιστία
- Απλή και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς ειδικά εργαλεία
- Το στρογγυλό καπάκι εξασφαλίζει καλαίσθητη και ασφαλή στερέωση
Φύλλα δεδομένων(X)
Για συνδετικά στοιχεία υψηλών απαιτήσεων για λαμαρίνες με εύκολη εγκατάσταση.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,90-7,10 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 6,00-7,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 14,70 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,20 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 13,20 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Honda, Subaru, Suzuki, Toyota |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164, 73155ss0004 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Αμάξωμα, Κοινού τύπου, Εσωτερικό, Χώρος κινητήρα |