Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περτσίνι έμπηξης με πώμα, κωνικό σχήμα

Περτσίνι έμπηξης, τύπος 2
ΚΛΙΠ HONDA-MINI-BMW-DAEW.-ΜΑΥΡΟ-Τ20,5

Αρ. είδους 0501132025
EAN 4061975564405

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περτσίνι έμπηξης με πώμα, κωνικό σχήμα

Αρ. είδους 0501132025

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για απαιτητικά συνδετικά στοιχεία λαμαρινών με εύκολη εγκατάσταση
  • Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Δυνατότητα τοποθέτησης και με το χέρι

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Στερέωση λαμαρίνων

Διάμετρος κεφαλής (A)

20,50 mm

Ύψος κοπής (B)

3,50 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

14,50 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Daewoo, Honda, MINI, BMW

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

91503SP0003

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2

94530623

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες