Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή σχισμή, ανοικτό

Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή εγκοπή, ανοικτό άκρο
ΚΛΙΠ HONDA ΜΑΥΡΟ Φ5,9MM ΦΚΕΦ.14,5MM

Αρ. είδους 0500785085

EAN 4047376892545

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή σχισμή, ανοικτό

Αρ. είδους 0500785085

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δυνατότητα βιδώματος για προσαρμοζόμενη τοποθέτηση
  • Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.

  • Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.

  • Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

5,70-5,90 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

2,00-6,10 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

5,90 mm

Ύψος κοπής (B)

2,10 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

13,40 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Honda

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

90683SA5003, 90657sg0004,

τοποθεσία εγκατάστασης

Αμάξωμα, Πίσω προφυλακτήρας, Μπροστινός προφυλακτήρας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες