Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή σχισμή, ανοικτό
Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή εγκοπή, ανοικτό άκρο
ΚΛΙΠ HONDA ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ18MM Ν.074
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.
- Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.
- Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 5,80-6,00 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2,20-5,90 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 5,90 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,70 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 10,80 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Honda |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 90668SC5003 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Αμάξωμα, Χώρος κινητήρα |