Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή σχισμή, ανοικτό

Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή εγκοπή, ανοικτό άκρο
ΚΛΙΠ HONDA ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ15MM Ν.083

Αρ. είδους 0500785083
EAN 4011231428842

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δυνατότητα βιδώματος για προσαρμοζόμενη τοποθέτηση
  • Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.

  • Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.

  • Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,00-6,00 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

3,70-3,70 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

15.00 mm

Ύψος κοπής (B)

2.20 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

11.00 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Honda, Toyota

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

90684SA5003, 5578552020

τοποθεσία εγκατάστασης

Μπροστινός προφυλακτήρας, Χώρος κινητήρα, Αμάξωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες