Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή σχισμή, ανοικτό
Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή εγκοπή, ανοικτό άκρο
ΚΛΙΠ HONDA ΜΑΥΡΟ Ν.078
Αρ. είδους 0500785078
EAN 4011231428743
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.
- Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.
- Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,00-6,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2,20-5,70 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 5,90 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,40 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 11,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Honda |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 90687SB0003 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Αμάξωμα, Χώρος κινητήρα |