Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαστελλόμενο παξιμάδι με κλειστή περιοχή βιδώματος για στρογγυλές οπές

Διαστελλόμενο παξιμάδι με κλειστό σπειροτομ. τμήμα
ΚΛΙΠ HONDA Ν.044

Αρ. είδους 0500785044

EAN 4011231428446

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαστελλόμενο παξιμάδι με κλειστή περιοχή βιδώματος για στρογγυλές οπές

Αρ. είδους 0500785044

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδα ST
  • Συναρμολόγηση από τη μία πλευρά, λειτουργεί ως παξιμάδι ασφαλείας

  • Δεν μπορεί να συστραφεί

  • Αντοχή στη διάβρωση

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής εφαρμογή στο εξάρτημα

  • Η φλάντζα μπορεί να λειτουργήσει ως διαχωριστήρας

  • Χωρίς άμεση επαφή μεταξύ της λαμαρίνας και της βίδας

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από αφαίρεση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδες.

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 3,9 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

7,00-7,00 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,80-2,30 mm

Πλάτος κεφαλής (D)

6,50 mm

Μήκος κεφαλής (E)

6,70 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

7,40 mm

Συνολικό ύψος (B)

7,90 mm

Χρώμα

Ουδέτερο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Honda, Mazda

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

999100412, 96706B0700, 75522611000, 90611sk7003

τοποθεσία εγκατάστασης

Εσωτερικό, Αμάξωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες