Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρφί HN 101 Για χρήση σε υποστρώματα από χάλυβα και σκυρόδεμα

Καρφί HN 101
ΚΑΡΦΙ HN101 L42MM

Αρ. είδους 0864101042
EAN 4011231794688
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρφί HN 101 Για χρήση σε υποστρώματα από χάλυβα και σκυρόδεμα

Αρ. είδους 0864101042

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τα καρφιά με μήκος στελέχους 72, 90 και 100 mm πρέπει να καρφώνονται αρχικά στη θέση τους με σφυρί. Κατά την επιλογή στοιχείων στερέωσης, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την αντίστοιχη κατηγορία συσκευής



Υπολογισμός μήκους για καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα:


Βάθος διείσδυσης (ελάχ. 25 mm/μέγ. 40 mm) + πάχος στοιχείου προς στερέωση = μήκος καρφιού ή άξονα



Υπολογισμός μήκους για καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες από χάλυβα (ελάχ. πάχος 5 mm):


Βάθος διείσδυσης (ελάχ. 8 mm/μέγ. 12 mm) + πάχος στοιχείου προς στερέωση = μήκος καρφιού ή άξονα

Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να προσδιορίζονται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή με δοκιμές εξαγωγής με έλξη.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Καρφί υψηλής ποιότητας για χαλύβδινες υποκατασκευές και υποστρώματα από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Λείο

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή βήματος

Μήκος άξονα (SL)

42 mm

Μήκος (L)

42 mm

Διάμετρος στελέχους (Øds)

3,7 mm

Διάμετρος κεφαλής (Ø dk)

8 mm

Κατάλληλο για τύπο συσκευής

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (κιτ μονής βολής για μονές διατρήσεις), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες