Καρφί HN 101 Για χρήση σε υποστρώματα από χάλυβα και σκυρόδεμα
Καρφί HN 101
ΚΑΡΦΙ HN101 L14ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα καρφιά με μήκος στελέχους 72, 90 και 100 mm πρέπει να καρφώνονται αρχικά στη θέση τους με σφυρί. Κατά την επιλογή στοιχείων στερέωσης, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την αντίστοιχη κατηγορία συσκευής
Υπολογισμός μήκους για καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα:
Βάθος διείσδυσης (ελάχ. 25 mm/μέγ. 40 mm) + πάχος στοιχείου προς στερέωση = μήκος καρφιού ή άξονα
Υπολογισμός μήκους για καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες από χάλυβα (ελάχ. πάχος 5 mm):
Βάθος διείσδυσης (ελάχ. 8 mm/μέγ. 12 mm) + πάχος στοιχείου προς στερέωση = μήκος καρφιού ή άξονα
Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να προσδιορίζονται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή με δοκιμές εξαγωγής με έλξη.
Φύλλα δεδομένων(X)
Καρφί υψηλής ποιότητας για χαλύβδινες υποκατασκευές και υποστρώματα από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206