Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υδραυλικό λάδι, HLP ISO

Υδραυλικό λάδι, HLP ISO
ΥΔΡΑΥΛIKA-W-HYDRO HLP ISO 68 20L

Αρ. είδους 5869768003

EAN 4065746394017

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υδραυλικό λάδι, HLP ISO

Αρ. είδους 5869768003

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιεχόμενα

20 l

Κατηγορία ISO VG

68

Εγκεκριμένο για λάδια υδραυλικών

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνιστώμενες εφαρμογές για υδραυλικά λάδια

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Πυκνότητα

0,881 g/ml

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες