Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υδραυλικό λάδι, HLP ISO

Υδραυλικό λάδι, HLP ISO
ΥΔΡΑΥΛIKA-W-HYDRO HLP ISO 46 20L

Αρ. είδους 5869746003
EAN 4065746395311

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιεχόμενα

20 l

Κατηγορία ISO VG

46

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Πυκνότητα

0.875 g/ml

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες