Υδραυλικό λάδι, HLP ISO
Υδραυλικό λάδι, HLP ISO
ΥΔΡΑΥΛIKA-W-HYDRO HLP ISO 46 208L
Αρ. είδους 5869746005
EAN 4065746395328
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 208 l |
Κατηγορία ISO VG | 46 |
Εγκεκριμένο για λάδια υδραυλικών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συνιστώμενες εφαρμογές για υδραυλικά λάδια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Πυκνότητα | 0,875 g/ml |