Υδραυλικό λάδι, HLP ISO
Υδραυλικό λάδι, HLP ISO
ΥΔΡΑΥΛIKA-W-HYDRO HLP ISO 32 20L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 20 l |
Κατηγορία ISO VG | 32 |
Εγκεκριμένο για λάδια υδραυλικών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συνιστώμενες εφαρμογές για υδραυλικά λάδια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Πυκνότητα | 0,871 g/ml |
Σημείο ροής | -27 °C |