Λάδι υδραυλικού συστήματος HLP
Υδραυλικό λάδι, HLP
ΥΔΡΑΥΛIKA-HYDRAULIC OIL HLP ISO 68 20L
Αρ. είδους 5869668003
EAN 4056807842042
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς
- Καλή οξείδωση και θερμική σταθερότητα
- Καλή αντοχή στο νερό
- Εξαιρετική υδρολυτική σταθερότητα
- Εκτεταμένη αντοχή της αντλίας
- Υδραυλικά λάδια κορυφαίου βαθμού από υψηλής ποιότητας επεξεργασμένη βάση
- Λάδι με πρόσθετα υψηλών επιδόσεων για εξαιρετική λίπανση και ιδιότητες κατά της φθοράς
- Ανανεωμένα εκλεπτυσμένα ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα υψηλής απόδοσης ή αριθμητικά ελεγχόμενα συστήματα
Αυτές οι οδηγίες είναι απλώς συμβουλευτικές βάσει της εμπειρίας μας, προτείνεται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση. Βλαβερό στους υδρόβιους οργανισμούς, ενδέχεται να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Αυτό το υλικό και η συσκευασία του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Συνιστώνται επίσης για συμπιεστές βιδών, αντλιών κενού, μηχανημάτων εξορύξεων και εργαλείων μηχανών όποτε απαιτείται τύπος λαδιών EP.
Περιεχόμενα | 20 l |
Τύπος λαδιού | Ορυκτό |
Κατηγορία ISO VG | 68 |
Εγκεκριμένο για λάδια υδραυλικών | DIN 51524-2 |
Συνιστώμενες εφαρμογές για υδραυλικά λάδια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 218 °C |
Πυκνότητα | 0,887 kg/l |
Σημείο ροής | -30 °C |