Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι υδραυλικού συστήματος HLP

Υδραυλικό λάδι, HLP
ΥΔΡΑΥΛIKA-HYDRAULIC OIL HLP ISO 46 208L

Αρ. είδους 5869646005

EAN 4056807842035

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι υδραυλικού συστήματος HLP

Αρ. είδους 5869646005
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
Λάδι υδραυλικού συστήματος ειδικού σκοπού κατά της φθοράς
  • Εξαιρετικές ιδιότητες κατά της φθοράς

  • Καλή οξείδωση και θερμική σταθερότητα

  • Καλή αντοχή στο νερό

  • Εξαιρετική υδρολυτική σταθερότητα

  • Εκτεταμένη αντοχή της αντλίας

  • Υδραυλικά λάδια κορυφαίου βαθμού από υψηλής ποιότητας επεξεργασμένη βάση

  • Λάδι με πρόσθετα υψηλών επιδόσεων για εξαιρετική λίπανση και ιδιότητες κατά της φθοράς

  • Ανανεωμένα εκλεπτυσμένα ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα υψηλής απόδοσης ή αριθμητικά ελεγχόμενα συστήματα

Αυτές οι οδηγίες είναι απλώς συμβουλευτικές βάσει της εμπειρίας μας, προτείνεται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση. Βλαβερό στους υδρόβιους οργανισμούς, ενδέχεται να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Αυτό το υλικό και η συσκευασία του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συνιστώνται επίσης για συμπιεστές βιδών, αντλιών κενού, μηχανημάτων εξορύξεων και εργαλείων μηχανών όποτε απαιτείται τύπος λαδιών EP.

Περιεχόμενα

208 l

Τύπος λαδιού

Ορυκτό

Κατηγορία ISO VG

46

Εγκεκριμένο για λάδια υδραυλικών

DIN 51524-2

Συνιστώμενες εφαρμογές για υδραυλικά λάδια

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

204 °C

Πυκνότητα

0,882 kg/l

Σημείο ροής

-30 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες