Δισκοπρίονο χειρός HKS 65-E POWER
Δισκοπρίονο χειρός, HKS 65-E POWER
ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HKS 65-E POWER
Αρ. είδους 57066000
EAN 4053479289588
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργονομική σχεδίαση
- Χαμηλό βάρος για άψογο χειρισμό
- Πλάκα βάσης από αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση
Γρήγορη πρόοδος της εργασίας
Με το ηλεκτρονικό σύστημα διατήρησης των στροφών, η ταχύτητα παραμένει σταθερή, ακόμα και υπό φορτίο.
Ρύθμιση στροφών
Προεπιλογή στροφών ανάλογα με κάθε εργασία.
Προστασία του χρήστη και του μοτέρ
Ομαλή εκκίνηση
Συσκευή εξαγωγής σκόνης
Σε συνδυασμό με μια βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα Würth, ο χώρος εργασίας δεν επιβαρύνεται σχεδόν καθόλου από τη σκόνη του πριονίσματος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1800 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 2300-5000 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα περιστροφής στο ονομαστικό φορτίο | 1400-4000 U/min(rpm) |
Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης | 30 mm |
Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού | 190 mm |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας φαλτσογωνιάς | 0-45 Degree |
Μέγ. βάθος κοπής στις 90 μοίρες | 65 mm |
Μέγ. βάθος κοπής στις 45 μοίρες | 48 mm |
Μήκος πλάκας βάσης μήκος x πλάτος πλάκας βάσης | 327 x 203 mm |
Βάρος μηχανήματος | 5,2 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ190X24X30
OFFSET SCREWDRIVER 1907950006
SP-ANGLE
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!