Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος καλωδίων Δακτυλιοειδής ακροδέκτης HIGH-END

Δακτυλιοειδής ακροδέκτης HIGH-END
HIGHEND ΘΕΡΜOΣΥΣΤ.ΦΙΣ.M6(0,5-1,5QMM

Αρ. είδους 0555611206

EAN 4046777534832

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος καλωδίων Δακτυλιοειδής ακροδέκτης HIGH-END

Αρ. είδους 0555611206

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δακτυλιοειδής ακροδέκτης με οπή παρατήρησης, θερμοσυστελλόμενος σωλήνας Crystal ClearTM για βέλτιστη οπτική παρακολούθηση της σύνδεσης.

Σχεδίαση με μακρύ λαιμό


Χωρίς υποβάθμιση των επαφών από τους θερμοσυστελλόμενους σωλήνες



40% πιο γρήγορη διαδικασία συρρίκνωσης


Εξοικονομεί χρόνο



Χαμηλή θερμοκρασία συρρίκνωσης +300°C


Μικρός κίνδυνος ζημιάς στον σύνδεσμο και τη μόνωση του καλωδίου

Ανακοίνωση

Να αποφεύγετε η τοπική υπερθέρμανση των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων.

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συνδέσεις ανθεκτικές στη σκόνη και την υγρασία. Καλή έως άριστη αντοχή στη βενζίνη, τα οξέα μπαταρίας, το ντίζελ, το λάδι κινητήρων, το αντιπηκτικό, το υγρό φρένων, το αλατούχο διάλυμα 5%, την ισοπροπυλική αλκοόλη.

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

1,5-2,5 mm²

Χρώμα

Μπλε

Οπή φλάντζας

M6

Διηλεκτρική αντοχή

30 kV/mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 125 °C

Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης

300 °C

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φλόγιστρο-κολλητήρι WGLG 100 με αυτανάφλεξη

ΣΥΣΚ.ΣΥΓΚ.ΜΕ ΑΕΡ.ΜΕ ΑΥΤΑΝΑΦΛ.WGLG100

Μια εύχρηστη συσκευή για κάθε χρήση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κολλητήρι ή ως πιστόλι θερμού αέρα
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες