Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος προέκτασης σύσφιγξης και κόλλησης με χρωματική ένδειξη Σύνδεσμος προέκτασης HIGH-END

Θερμοσυστελ. σύνδ. σύσφιγξης και κόλλησης HIGH-END
ΘΕΡΜ/ΝΟΣ ΣΥΝΔ ΑΥΤ/ΣΗΣ 1,5-2,5SMM

Αρ. είδους 05557102
EAN 4046777535648
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος προέκτασης σύσφιγξης και κόλλησης με χρωματική ένδειξη Σύνδεσμος προέκτασης HIGH-END

Αρ. είδους 05557102

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρεσαριστός σύνδεσμος καλωδίων υψηλής ποιότητας και σύνδεσμος κόλλησης με θερμοσυστελλόμενο σωλήνα διπλού τοιχώματος, χιτώνιο σύσφιξης με οπές παρατήρησης και κόλληση χωρίς μόλυβδο, με χρωματική ένδειξη, για τη διασφάλιση βέλτιστης σύνδεσης συγκόλλησης.

Η απόλυτη σύνδεση


Πρώτα πρεσάρισμα για μηχανική αξιοπιστία, στη συνέχεια, συγκόλληση για κορυφαία αντοχή και αγωγιμότητα.



Ασφαλές προϊόν


  • Ο ημιδιαφανής θερμοσυστελλόμενος σωλήνας διευκολύνει την οπτική επιθεώρηση της σύνδεσης

  • Χιτώνιο σύσφιξης με οπές παρατήρησης για εύκολο οπτικό έλεγχο της σύνδεσης

  • Ιδιαίτερα σφιχτή σύνδεση λόγω του πλήρως επικαλυμμένου με κόλλα θερμοσυστελλόμενου σωλήνα


Με δυνατότητα φόρτωσης


  • Ικανότητα αντοχής σε υψηλό επίπεδο μηχανικής καταπόνησης λόγω του θερμοσυστελλόμενου σωλήνα διπλού τοιχώματος

  • Άνω του μέσου όρου αντοχή σε εφελκυσμό λόγω της χρήσης ανθεκτικής συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο με αυξημένη επιφανειακή τάση


Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη


  • Εύκολη εγκατάσταση λόγω προ-πρεσαρίσματος, που στερεώνει τις γραμμές για τη διαδικασία συρρίκνωσης

  • Οι οπές επιθεώρησης στο χιτώνιο σύσφιξης μπορούν εύκολα να εντοπιστούν μέσω σημείων στον θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

  • Η ένδειξη κόκκινου χρώματος διαλύεται μόλις λιώσει επαρκώς η συγκόλληση, εξασφαλίζοντας τέλεια λιωμένη σύνδεση κάθε φορά

  • Χωρίς μερικώς λιωμένες συνδέσεις με αντίσταση μεταφοράς

  • Μη καμένος θερμοσυστελλόμενος σωλήνας με προεξέχοντες κλώνους
Ανακοίνωση

Να αποφεύγετε η τοπική υπερθέρμανση των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων.

Συμβατότητα με RoHS, σχεδίαση χωρίς μόλυβδο

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συνδέσεις ανθεκτικές στη σκόνη και την υγρασία

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

1,5-2,5 mm²

Χρώμα

Μπλε

Διηλεκτρική αντοχή

36 kV/mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 110 °C

Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης

500 °C

Μήκος

40,8 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φλόγιστρο-κολλητήρι WGLG 100 με αυτανάφλεξη

ΣΥΣΚ.ΣΥΓΚ.ΜΕ ΑΕΡ.ΜΕ ΑΥΤΑΝΑΦΛ.WGLG100

Μια εύχρηστη συσκευή για κάθε χρήση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κολλητήρι ή ως πιστόλι θερμού αέρα
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες