Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλώδες λιπαντικό HHS® κατάλληλο για τρόφιμα

Κολλώδες λιπαντικό HHS NSF κατάλληλο για τρόφιμα
HHS ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜ.500ML-NSF

Αρ. είδους 08931076

EAN 4050641390660

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλώδες λιπαντικό HHS® κατάλληλο για τρόφιμα

Αρ. είδους 08931076
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
Αδιάβροχο, συνθετικό κολλώδες λιπαντικό με ιδιότητες ερπυσμού

Δυνατότητα χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων


Καταχώρηση NSF H1. Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.



Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού


  • Λιπαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Διεισδύει σε πολύ περιορισμένους χώρους και ανοχές


Καλές συγκολλητικές ιδιότητες


  • Μεγάλο εύρος εφαρμογών, π.χ. σε κατακόρυφα σημεία λίπανσης

  • Ανθεκτικό στις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται στα στρεφόμενα και περιστρεφόμενα εξαρτήματα


Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από τη διάβρωση και τη ζημιά σε μη σιδηρούχα μέταλλα



Υδροαπωθητικό



Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα



Χωρίς σιλικόνη, οξέα, ρητίνες, οξέα και ΑΟΧ

ΑνακοίνωσηΣε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Όταν χρησιμοποιείται ως μεμβράνη αντιδιαβρωτικής προστασίας σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αφαιρείτε πλήρως όλο το λιπαντικό προτού επανεκκινήσετε τη συσκευή.

Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 140816), πληροί τις απαιτήσεις του H1, 1998.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογήςΑδιάβροχο, συνθετικό κολλώδες λιπαντικό με ιδιότητες ερπυσμού για χρήση σε εφαρμογές τροφίμων.
ΟδηγίεςΑνακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Καθαρίστε σχολαστικά το σημείο λίπανσης και μετά εφαρμόστε όπου χρειάζεται. Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Όταν χρησιμοποιείται ως μεμβράνη αντιδιαβρωτικής προστασίας σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αφαιρείτε πλήρως όλο το λιπαντικό προτού επανεκκινήσετε τη συσκευή

Χημική βάση

Συνθετικό λάδι με συνδυασμό πολυλειτουργικού προσθέτου

Χρώμα

Άχρωμο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

0,8 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-25 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

180 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

200 °C

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

1251 mm²/s

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

μετά την εξάτμιση του διαλύτη στους 40°C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Αντίσταση σε

Νερό

Περιεχόμενα

500 ml

Δοχείο

Σπρέι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες