Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλώδες λιπαντικό προετοιμασίας επιφανειών HHS® Clean

Κολλώδες λιπαντικό, προετ. επιφανειών, HHS Clean
HHS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Αρ. είδους 089310610

EAN 4050641110572

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλώδες λιπαντικό προετοιμασίας επιφανειών HHS® Clean

Αρ. είδους 089310610
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
Άκρως αποτελεσματικό καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών και ενισχυτικό προσκόλλησης (λειτουργία ασταριού) ειδικά προσαρμοσμένο για προϊόντα HHS

Καλή απόδοση καθαρισμού


  • Γρήγορο και αποτελεσματικό

  • Αφαιρεί εύκολα και την πιο επίμονη βρομιά


Λειτουργία ασταριού


  • Βελτιώνει την προσκόλληση του λιπαντικού

  • Παρατείνει τα διαστήματα λίπανσης

  • Εξοικονομεί χρόνο και χρήματα


Σύντομος χρόνος στεγνώματος


  • Σύντομος χρόνος διακοπής λειτουργίας των εξαρτημάτων στα οποία εφαρμόζεται

  • Δεν απαιτείται δεύτερη εφαρμογή


Καλή συμβατότητα υλικού με διάφορες επιφάνειες


  • Πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών

  • Οι στεγανοποιήσεις δεν φουσκώνουν


Κεφαλή ψεκασμού ευθείας δέσμης


Στοχευμένος και ακριβής καθαρισμός των βρόμικων εξαρτημάτων



Χωρίς ακετόνη, ΑΟΧ και σιλικόνη

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Άκρως αποτελεσματικό καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών και ενισχυτικό προσκόλλησης (αστάρι) ειδικά για προϊόντα HHS.

Οδηγίες

Εάν ψεκάσετε συγκεκριμένα σημεία της βρομιάς απευθείας με HHS Clean, η βρωμιά αφαιρείται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Περιεχόμενα

500 ml

Βάση λαδιού

Ορυκτέλαιο

Χρώμα

Άχρωμο, Διαφανές

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

0,76 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Τιμή pH

8

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

40 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς ακετόνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 0
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες