Κολλώδες λιπαντικό HHS® 5000
Κολλώδες λιπαντικό, HHS 5000
HHS 5000 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 500ML
Αρ. είδους 08931063
EAN 4050641110893
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστο αποτέλεσμα
- Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος
- Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και διείσδυσης
Βέλτιστη αντοχή στη φθορά
- Πολύ καλό λιπαντικό μεγάλης διάρκειας
- Προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία μεγάλης διάρκειας
Εξαιρετική συμβατότητα με τα διάφορα υλικά
- Καλή συμβατότητα με στεγανοποιητικούς δακτυλίους διατομής Ο και X
- Χάρη στη συμβατότητα με τα πλαστικά, τα βαμμένα υλικά φορέα δεν προσβάλλονται
Για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες
- Μόνιμη αντιολισθητική προστατευτική μεμβράνη για φορτία υψηλής θερμοκρασίας
- Δεν οξειδώνεται (σκληραίνει) έως τους 200 °C, για μικρό χρονικό διάστημα έως τους 250 °C
- Δεν αφήνει κατάλοιπα απανθράκωσης
Περιέχει στερεό λιπαντικό PTFE
- Μείωση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από την τριβή για πιο μακροχρόνια λίπανση
- Καλές ιδιότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καλή αντοχή στη θερμοκρασία
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επαγγελματική χρήση σε εφαρμογές με τις μικρότερες ανοχές και υψηλά θερμικά φορτία, π.χ. σε συνδέσμους βαλβίδων γκαζιού, εσωτερικά ρουλεμάν, αλυσίδες και ράγες ολίσθησης που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση
- Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία προς λίπανση πριν από την εφαρμογή
- Κατόπιν, ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην καθαρισμένη επιφάνεια
Χημική βάση | Ορυκτέλαιο |
Βάση λαδιού | Συνθετικοί υδρογονάνθρακες |
Χρώμα | Διαφανές |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Πυκνότητα | 0,86 g/cm³ |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -20 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 200 °C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 240 °C |
Συνθήκες σημείου ανάφλεξης | σύμφωνα με το DIN ISO 3016 |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Αντίσταση σε | Νερό, Αλμυρό νερό, Οξύ, Αλισίβα |
Συμβατότητα υλικού | Χάλυβας, Μη σιδηρούχα βαριά μέταλλα, Ανοξείδωτος χάλυβας, FKM |
Περιεχόμενα | 500 ml |
Δοχείο | Σπρέι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!