Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλώδες λιπαντικό HHS® 500

Κολλώδες λιπαντικό HHS 500
HHS 500 ΓΡΑΣΟ 500ML

Αρ. είδους 08931065

EAN 4045989955831

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλώδες λιπαντικό HHS® 500

Αρ. είδους 08931065
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
Σπρέι γράσου ΕΡ με μεγάλη διάρκεια ζωής για βέλτιστη προστασία από την επίδραση των καιρικών συνθηκών και του περιβάλλοντος με μειωμένη προσκόλληση βρομιάς

Εύκολη χρήση, σημαντικό αποτέλεσμα


  • Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος

  • Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και διείσδυσης


Υψηλό θλιπτικό φορτίο


  • Εξαιρετική αντοχή στην πίεση χάρη στα πρόσθετα EP (ακραίας πίεσης)

  • Εξαιρετική απόσβεση θορύβου και κραδασμών


Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προστασία


  • Προϊόν ιδανικό για λίπανση σε εξωτερικούς χώρους λόγω της αντοχής του στην έκπλυση

  • Πολύ καλό κολλώδες λιπαντικό μεγάλης διάρκειας

  • Προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία μεγάλης διάρκειας

  • Μειώνει τη συχνότητα της απαιτούμενης επαναλίπανσης, καθώς οι επιφάνειες που λιπαίνονται αναπτύσσουν αντοχή στη φθορά


Λίπανση μεγάλης διάρκειας


  • Μείωση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από την τριβή για πιο μακροχρόνια λίπανση

  • Χαμηλή φθορά στις επιφάνειες που λιπαίνονται

  • Μικρή προσκόλληση σκόνης και βρομιάς

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για επαγγελματική χρήση σε εκτεθειμένα σημεία λίπανσης με έντονη βρομιά και επιδράσεις από τις καιρικές συνθήκες, π.χ. οδοντωτοί τροχοί, ρουλεμάν, συρματόσχοινα, ζυγαριές με ελατήριο, πέλματα σωλήνων, μάνταλα σε πόρτες, μεντεσέδες, ράγες ολίσθησης, αλυσίδες, αλυσοτροχοί, βαρούλκα με συρματόσχοινο, άτρακτοι, γρανάζια, οδοντωτές ράγες κ.λπ.

Οδηγίες
  • Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση

  • Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία προς λίπανση πριν από την εφαρμογή

  • Κατόπιν, ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην καθαρισμένη επιφάνεια

Χημική βάση

Σύνθεση λίπους και προσθέτων σε διαλύτες υδρογονάνθρακα

Βάση λαδιού

Συνδυασμός συνθετικού λαδιού/ορυκτελαίου

Χρώμα

Ιριδίζον πράσινο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

0,78 g/cm³

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-25 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

150 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης του δραστικού συστατικού

0 °C

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

0 - δεν εφαρμόζεται

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Περιεχόμενα

500 ml

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κολλώδες λιπαντικό προετοιμασίας επιφανειών HHS® Clean

HHS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Άκρως αποτελεσματικό καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών και ενισχυτικό προσκόλλησης (λειτουργία ασταριού) ειδικά προσαρμοσμένο για προϊόντα HHS
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες