Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000® PLUS

Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000 Plus
HHS 2000 PLUS ΗΜΙΣ.ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ COBRA 400ML

Αρ. είδους 0893106203

EAN 4068362138034

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλώδες λιπαντικό HHS 2000® PLUS

Αρ. είδους 0893106203
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
Συνθετικό κολλώδες λιπαντικό λάδι υψηλής απόδοσης για γενική χρήση, με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης χάρη στο πρόσθετο νιτριδίου του βορίου

Εξάλειψη του θορύβου χάρη στη στοχευμένη εφαρμογή


  • Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος

  • Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και διείσδυσης


Εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στην πίεση


  • Δεν στάζει και δεν λερώνει χάρη στη στιγμιαία πρόσφυση όταν ψεκάζεται

  • Υψηλή αντοχή στην πίεση για αξιόπιστη προστασία


Αντοχή στη φθορά και συμβατότητα με τα διάφορα υλικά


  • Το νιτρίδιο του βορίου επιτρέπει τη χρήση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών για συνεπή λίπανση

  • Σε περίπτωση εξασθένησης του λαδιού σε θερμοκρασίες πάνω από 180 °C, η λίπανση γίνεται από το νιτρίδιο του βορίου έως τους 1000 °C (στεγνή λίπανση)

  • Δεν περιέχει μικροπλαστικά
Ανακοίνωση
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων χάρη στην πιστοποίηση NSF

  • Καταχώρηση κατά NSF σύμφωνα με το NSF H1: Το προϊόν μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους

  • Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτική μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιηθεί ξανά η εν λόγω συσκευή.
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για επαγγελματική χρήση σε εφαρμογές υψηλής πίεσης, υπό υψηλές δυνάμεις εξώθησης ή για εναέριες εργασίες, όπως σε ντίζες Bowden, μπουζόνια, αρθρωτούς συνδέσμους, μεντεσέδες, ράγες ολίσθησης, αλυσοτροχούς, οδοντωτές ράβδους ή ακάλυπτα γρανάζια.

Οδηγίες
  • Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση

  • Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία προς λίπανση πριν από την εφαρμογή

  • Κατόπιν, ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην καθαρισμένη επιφάνεια

Χημική βάση

Συνθετικό λάδι

Βάση λαδιού

Συνθετικό

Χρώμα

Υπόλευκο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

0,855 g/ml

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-40 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

180 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

1000 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης του δραστικού συστατικού

200 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

200 °C

Συνθήκες σημείου ανάφλεξης

0 - δεν εφαρμόζεται

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

612 cSt

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

0 - δεν εφαρμόζεται

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Αντίσταση σε

Αλμυρό νερό, Ασθενείς αλισίβες, Ασθενή οξέα, Πιτσίλισμα

Περιεχόμενα

400 ml

Βάρος περιεχομένου

377 g

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Βιωσιμότητα

Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες