Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλώδες λιπαντικό HHS® 200

Κολλώδες λιπαντικό HHS 200
HHS 200 ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ ΜΕ PTFE 400ML

Αρ. είδους 08931067

EAN 4045989982530

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλώδες λιπαντικό HHS® 200

Αρ. είδους 08931067
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
Υψηλής ποιότητας λευκό γράσο συντήρησης με PTFE και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εξασφαλίζει καλή αντοχή στη θερμοκρασία και στις καιρικές συνθήκες και έχει εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης

Αποτελεσματική αντοχή στα φορτία και μείωση του θορύβου


  • Εξαλείφει τους ήχους τριξίματος

  • Υψηλή αντοχή στην πίεση και καλή λιπαντική δράση


Βέλτιστες, μακροχρόνιες ιδιότητες στεγανοποίησης


  • Λιπαντικό μακράς διαρκείας με εξαιρετική πρόσφυση και σταθερότητα έναντι της οξείδωσης

  • Μειώνει τη συχνότητα της απαιτούμενης επαναλίπανσης, καθώς οι επιφάνειες που λιπαίνονται αναπτύσσουν αντοχή στη φθορά

  • Προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία μεγάλης διάρκειας

  • Ανώτερης κατηγορίας στεγανοποίηση από τις καιρικές συνθήκες

  • Εξαιρετική συμπεριφορά στεγανοποίησης από την υγρασία και τη βρομιά


Εξαιρετική συμβατότητα με τα διάφορα υλικά


  • Προστατεύει και συντηρεί δακτυλίους στεγανοποίησης με διατομή Ο και X

  • Δεν επηρεάζει τα βαμμένα υλικά φορέα

  • Συμβατότητα με πλαστικά υλικά χάρη στην ειδική σύνθεση


Ειδικός χρωματισμός


  • Βέλτιστος εντοπισμός των σημείων λίπανσης κατά τη συντήρηση και την επιθεώρηση χάρη στον λευκό χρωματισμό


Περιέχει στερεό λιπαντικό PTFE


  • Μείωση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από την τριβή για πιο μακροχρόνια λίπανση

  • Καλές ιδιότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καλή αντοχή στη θερμοκρασία

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για επαγγελματική χρήση, κατάλληλο για τη λίπανση κινούμενων εξαρτημάτων εκεί όπου εμφανίζονται συνήθως τα σημεία λίπανσης κατά τη συντήρηση και τις επιθεωρήσεις, π.χ. σε μεντεσέδες, αρθρωτούς συνδέσμους, συρόμενες ράγες, κ.λπ.

Οδηγίες
  • Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση

  • Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία προς λίπανση πριν από την εφαρμογή

  • Κατόπιν, ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην καθαρισμένη επιφάνεια

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Βάση λαδιού

Ορυκτέλαιο

Χρώμα

Λαμπερό λευκό

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

0,78 g/cm³

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-15 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

130 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

200 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Αντίσταση σε

Νερό, Αλμυρό νερό, Ασθενείς αλισίβες, Ασθενή οξέα

Συμβατότητα υλικού

Χάλυβας, Μη σιδηρούχα βαριά μέταλλα, Ανοξείδωτος χάλυβας, EPDM, FKM, NBR

Περιεχόμενα

400 ml

Βάρος περιεχομένου

246 g

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κολλώδες λιπαντικό προετοιμασίας επιφανειών HHS® Clean

HHS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Άκρως αποτελεσματικό καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών και ενισχυτικό προσκόλλησης (λειτουργία ασταριού) ειδικά προσαρμοσμένο για προϊόντα HHS
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες