Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλώδες λιπαντικό HHS® 1000

Κολλώδες λιπαντικό HHS 1000
HHS 1000 ΡΕΥΣΤΟ ΓΡΑΣΟ 500ML

Αρ. είδους 08931064

EAN 4045989616497

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλώδες λιπαντικό HHS® 1000

Αρ. είδους 08931064
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
Το γράσο χαμηλού ιξώδους δεν επηρεάζεται από φυγόκεντρες δυνάμεις, έχει διπλή δράση και συνδυάζει τις ιδιότητες ερπυσμού ενός λαδιού με την πρόσφυση και αντοχή στην πίεση ενός γράσου

Διπλή δράση


  • Μετά από τον ψεκασμό, συμπεριφέρεται σαν λάδι χάρη στις καλές ιδιότητες ερπυσμού του

  • Αφού στεγνώσει, συμπεριφέρεται σαν γράσο χάρη στην εξαιρετική του πρόσφυση


Σύνθεση λαδιού


  • Καλή ικανότητα ερπυσμού και διείσδυσης σε διάκενα

  • Προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία μεγάλης διάρκειας

  • Φτάνει εύκολα σε σημεία όπου τα συμβατικά γράσα δεν μπορούν να φτάσουν


Σύνθεση γράσου


  • Λιπαντικό μακράς διαρκείας με εξαιρετική πρόσφυση

  • Το λιπαντικό δεν αποσπάται στα γρήγορα περιστρεφόμενα και κανονικά περιστρεφόμενα εξαρτήματα


Καλή συμβατότητα υλικού


  • Προστατεύει και συντηρεί δακτυλίους στεγανοποίησης με διατομή Ο και X

  • Δεν επηρεάζει τα βαμμένα υλικά φορέα

  • Συμβατότητα με πλαστικά υλικά χάρη στην ειδική σύνθεση


Περαιτέρω πλεονεκτήματα


  • Εξαιρετική απόσβεση θορύβου και κραδασμών

  • Μεμβράνη λίπανσης εξαιρετικά ανθεκτική στο σχίσιμο, ακόμα και σε υψηλά φορτία πίεσης

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για επαγγελματική χρήση, κατάλληλο για λίπανση σε συνθήκες όπου η επαναλίπανση γίνεται δύσκολα κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, π.χ. σε συρματόσχοινα, αρθρωτούς συνδέσμους, ράγες, αλυσίδες.

Οδηγίες
  • Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση

  • Καθαρίστε σχολαστικά τα σημεία προς λίπανση πριν από την εφαρμογή

  • Κατόπιν, ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην καθαρισμένη επιφάνεια

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Βάση λαδιού

Συνθετικό

Χρώμα

Κιτρινωπό

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

0,773 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-25 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

170 °C

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

2000 cSt

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C, σύμφωνα με το DIN 51562

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Αντίσταση σε

Αλμυρό νερό, Ασθενείς αλισίβες, Ασθενή οξέα, Πιτσίλισμα

Συμβατότητα υλικού

Δακτύλιος O και X, Πλαστικό, Επικαλυμμένες επιφάνειες

Περιεχόμενα

500 ml

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κολλώδες λιπαντικό προετοιμασίας επιφανειών HHS® Clean

HHS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Άκρως αποτελεσματικό καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών και ενισχυτικό προσκόλλησης (λειτουργία ασταριού) ειδικά προσαρμοσμένο για προϊόντα HHS
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες