Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος

ISO 4014, χάλυβας με νιφ. ψευδ. 8,8, ασημί
ΒΙΔΑ HEX ISO4014 8.8 ZFSHL M16X260

Αρ. είδους 4145416260
EAN 4057708053476

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος

Αρ. είδους 4145416260

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4014, χάλυβας, 8.8, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFHSL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ - 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το πρότυπο ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

    M16

    Μήκος (l1)

    260 mm

    Ύψος κοπής (k1)

    10 mm

    Εξωτερική οδήγηση (s1)

    WS24

    Πρότυπα

    ISO 4014

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    8.8

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

    720 h

    Τύπος κεφαλής

    Εξαγωνική κεφαλή

    Τύπος μετάδοσης κίνησης

    Εξωτερικό εξάγωνο

    Τύπος σπειρώματος

    Μετρικό σπείρωμα

    Μορφή σπειρώματος

    Τυπικό μετρικό σπείρωμα

    Σχεδίαση σπειρώματος

    Μερικό σπείρωμα

    Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

    57 mm

    Σχεδίαση

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Κατηγορία προϊόντος

    B

    Περιοχή εφαρμογής

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Ρυθμιζόμενη περιοχή
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
    Τελευταία προβολή

    Γυαλιστικό και Συντηρητικό Γαλάκτωμα Πλαστικών Silver Line

    Γυαλιστικό και Συντηρητικό Γαλάκτωμα Πλαστικών Silver Line

    Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A2

    Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια, DIN 125, ανοξείδωτος χάλυβας A2

    Αυλακωτά παξιμάδια W-0273, χάλυβας 10, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

    Αυλακωτά παξιμάδια W-0273, χάλυβας 10, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

    Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

    Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

    Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

    Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

    Αγκύριο υψηλής απόδοσης με εξαγωνική βίδα

    Αγκύριο υψηλής απόδοσης με εξαγωνική βίδα

    Τζάκετ Start Up Würth

    Τζάκετ Start Up Würth

    Ενισχυμένος σωλήνας από καουτσούκ Για πιστόλι γρασαρίσματος με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια και για πιστόλι γρασαρίσματος με μοχλό

    Ενισχυμένος σωλήνας από καουτσούκ Για πιστόλι γρασαρίσματος με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια και για πιστόλι γρασαρίσματος με μοχλό

    Ανταλλακτικά για τσιμπίδα MIG MB 24

    Ανταλλακτικά για τσιμπίδα MIG MB 24

    Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

    Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος