Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυλακωτά παξιμάδια επινικελωμένος-επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, διαφανής αδρανοποίηση με στεγανοποίηση για βίδες κασώματος

Χάλυβας 10, ψευδάργυρος νικέλιο
ΠΑΞΙΜΑΔΙ HEX FLG 10 WS19 (P3E) M14X1,5

Αρ. είδους 026392 14

EAN 4046778350141

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυλακωτά παξιμάδια επινικελωμένος-επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, διαφανής αδρανοποίηση με στεγανοποίηση για βίδες κασώματος

Αρ. είδους 026392 14

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Από μέγεθος M12 με λεπτό σπείρωμα

Από το M12 με λεπτό σπείρωμα (βήμα σπειρώματος 1,5 mm)



Δεν περιέχει χρώμιο (VI)


Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων



Αντοχή στη διάβρωση


Περίπου 720 ώρες διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS



Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη στην κατάσταση "όπως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι τυχόν επικαλύψεις αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.


Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:


Κατά τη σύσφιγξη, οι ενισχύσεις ασφάλισης μετατοπίζουν το απέναντι υλικό στην περιοχή επαφής του παξιμαδιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.