Συλλογή πριτσιναδόρων HES 412 16 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 8.4.1.
Πριτσιναδόρ. για παξ. με πριτσ. HES 412, σετ Sysko
ΣΕΤ ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡ.Μ4-Μ12 16TEM.
Αρ. είδους 5964094803
EAN 4046777219821
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Απαιτεί λιγότερη δύναμη από τους χειροκίνητους πριτσιναδόρους
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής για μανδρέλια και χιτώνια
- Σαφής κλίμακα διαδρομής
- Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης για άκρα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για την επεξεργασία των εξής:
- Παξιμάδια με τυφλά πριτσίνια M4 έως M12 από αλουμίνιο/χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα
- Μπουζόνια με τυφλά πριτσίνια M5/M6/M8 από αλουμίνιο/χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα
Πριτσίνωμα σε δυσπρόσιτα σημεία
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος σπειρώματος παξιμαδιού με πριτσίνι | 4-12 mm |
Διαστάσεις συστήματος | 8.4.1 |
Ελάχ. διάμετρος πριτσινιού | 2,4 mm |
Μέγ. διάμετρος πριτσινιού | 6,4 mm |
ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M4 ZEBRA
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M5 ZEBRA
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M6 ZEBRA
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ8 ZEBRA
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ10 ZEBRA
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ12 ZEBRA
(ΕΠ) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ6 ZEBRA
THRSLEV-M8
NOZ-(F.0948900)-W.CORIVNUT-M4
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛ.Μ6
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ 0948 900Μ8
ΑΝΤΑΛΑΚΤ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ 0948 900 M10
AY-NOZZLE-(TL-0948900)-W.CORIVNUT-M12
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!