Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ποτηροτρύπανο βαρέος τύπου για επαγγελματίες τεχνίτες εργοταξίων Με δόντια από καρβίδιο

Ποτηροτρύπανο, καρβίδιο, βαρέος τύπου
ΠΟΤΗΡ/ΝΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ HEAVY DUTY Φ48MM

Αρ. είδους 0632700048
EAN 4062856645831

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποτηροτρύπανο βαρέος τύπου για επαγγελματίες τεχνίτες εργοταξίων Με δόντια από καρβίδιο

Αρ. είδους 0632700048
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
Για επεξεργασία των πιο σκληρών και αποξεστικών υλικών
  • Έως 20 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα διμεταλλικά ποτηροτρύπανα

  • Ξεχωριστά συγκολλημένα δόντια από καρβίδιο

  • Μεγάλο βάθος κοπής έως 60 mm

  • Ανυψωμένο βασικό σώμα
Ανακοίνωση
  • Το ποτηροτρύπανο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με κρούση.

  • Προϊόν κατάλληλο για ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα μη κρουστικά δράπανα, καθώς και για δράπανα τύπου στήλης.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος (Ø)

48 mm

Βάθος κοπής

60 mm

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Υλικό προς επεξεργασία

Μαλακό ξύλο, Σκληρό ξύλο, Αλουμίνιο, Δομικός χάλυβας, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Υαλοΐνα, Αεριομπετόν (Hebel/Ytong), Γυψοσανίδα, Χυτευμένο μέταλλο, Ξύλο με μέταλλο, Ελαφριές σανίδες κατασκευών, MDF, Resopal

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής για εργαλεία από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

100 U/min(rpm)

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε χυτοσίδηρο

80 U/min(rpm)

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε αλουμίνιο

700 U/min(rpm)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας συνδυασμένης χρήσης A4/A2 για ποτηροτρύπανο

ΣΥΝΔΙΑΣΜ.ΑΝΤΑΠΤ.ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΑ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες