Ποτηροτρύπανο βαρέος τύπου για επαγγελματίες τεχνίτες εργοταξίων Με δόντια από καρβίδιο
Ποτηροτρύπανο, καρβίδιο, βαρέος τύπου
ΠΟΤΗΡ/ΝΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ HEAVY DUTY Φ43MM
























Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Έως 20 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα διμεταλλικά ποτηροτρύπανα
- Ξεχωριστά συγκολλημένα δόντια από καρβίδιο
- Μεγάλο βάθος κοπής έως 60 mm
- Ανυψωμένο βασικό σώμα
- Το ποτηροτρύπανο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με κρούση.
- Προϊόν κατάλληλο για ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα μη κρουστικά δράπανα, καθώς και για δράπανα τύπου στήλης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος (Ø) | 43 mm |
Βάθος κοπής | 60 mm |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Υλικό προς επεξεργασία | Μαλακό ξύλο, Σκληρό ξύλο, Αλουμίνιο, Δομικός χάλυβας, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Υαλοΐνα, Αεριομπετόν (Hebel/Ytong), Γυψοσανίδα, Χυτευμένο μέταλλο, Ξύλο με μέταλλο, Ελαφριές σανίδες κατασκευών, MDF, Resopal |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής για εργαλεία από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα | 100 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε χυτοσίδηρο | 90 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε αλουμίνιο | 700 U/min(rpm) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!