Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εργαλειοθήκη για σέρβις κατασκευή από HDPE, φορητή χρήση

Βαλίτσα εργαλείων με ροδάκια, βαλίτσα σέρβις από HDPE
ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 560X425X245MM

Αρ. είδους 071593 001

EAN 4045727132104

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εργαλειοθήκη για σέρβις κατασκευή από HDPE, φορητή χρήση

Αρ. είδους 071593 001
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
Στιβαρό και ανθεκτικό στους κραδασμούς


Χάρη στα διαχωριστικά εργαλείων από ανθεκτικό στην κρούση πλαστικό HDPE.



Μεταφορά χωρίς να τραυματίζετε τη μέση σας


  • Μεγάλοι τροχίσκοι με ένσφαιρα ρουλεμάν

  • Τηλεσκοπική πτυσσόμενη λαβή και πρόσθετη λαβή μεταφοράς με επένδυση


  • Κλειδαριές TSA με δυνατότητα κλειδώματος (χρησιμοποιήστε το ίδιο κλειδί)

  • Μεταλλικοί μεντεσέδες και πάνω στηρίγματα

  • 1 αφαιρούμενο πλαίσιο εργαλείων με θήκες για εργαλεία

  • Κάτω δίσκος με διαχωριστικά και επίπεδο πλαίσιο κάλυψης με θήκες

  • Ρυθμιζόμενη θήκη εγγράφων

  • Ικανότητα μεταφοράς φορτίου έως 35 kg
Ανακοίνωση

Η βαλίτσα παρέχεται χωρίς εργαλεία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ύψος (C)

245 mm

Πλάτος (A)

560 mm

Βάθος (B)

425 mm

Υλικό

HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

7893,000 g

Πλάτος x βάθος x ύψος (εσωτερική διάσταση)

450 x 345 x 185 mm

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Λαβή για βαλίτσες σέρβις από HDPE

ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ 071593001