Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλέγμα Οικιακό HDPE

Πλέγμα οικιακό HDPE
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΓΚΡΙ 1X50Μ

Αρ. είδους 0899001020
EAN 4065233061217

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλέγμα Οικιακό HDPE

Αρ. είδους 0899001020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πλαστικό πλέγμα από HDPE (υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο)



Σταθεροποιημένο υλικό κατά της ακτινοβολίας UV



Χρήση για Εξωτερική Περίφραξη, από οικιακή χρήση ( Μπαλκόνι , κήπος κλπ) μέχρι Αγροτική χρήση


Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΧρήση για προστασία και οριοθέτηση , οικιακών και αγορικών χώρων

Υλικό

HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Χρώμα

Γκρι διαφανές

Ύψος

1 m

Μήκος

50 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες