Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με κεφαλή, σχήμα Β

ISO 2341, απλός χάλυβας, σχήμα B
ΠΙΡΟΣ HD PINHO ISO2341 B 20X70

Αρ. είδους 441520 70
EAN 4046778171036

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι με κεφαλή, σχήμα Β

Αρ. είδους 441520 70
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
ISO 2341, απλός χάλυβας, σχήμα B
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

20 mm

Μήκος (l1)

70 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

30 mm

Ύψος κοπής (k1)

5 mm

Η απόσταση από το άκρο του μπουλονιού έως το κέντρο της οπής (le)

8 mm

Διάμετρος οπής (d2)

5 mm

Πρότυπα

ISO 2341

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

Τύπος Β, χωρίς οπή κοπίλιας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες